Spazzole circolari, carburo di silicio (SIC) 120

Codice art.: 575062 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 100 mm
Grana 120
Grado di finezza medio
Spessore setole 0,6 mm
Larghezza utile L1 20 mm
Lunghezza di lavoro L3 22 mm
⌀ Foro d1 22 con cava mm
Materiale abrasivo con carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Velocità consigliata 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Numero massimo giri 4.500 min-1
Avanzamento 800 mm/min - 3.000 mm/min
Accostamento 0,3 (fine) – 1,0 (grosso) mm
Macchina di propulsione Centri di lavorazione CNC; robotica
Adattatore Portafrese con trascinatori frontali
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575062 120
EAN / GTIN 4045197977809

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole circolari con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata. Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Per la lavorazione di superfici laterali e interne: sbavatura precisa (ad es. filettature), arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi