Kulaté kartáče, karbid křemíku (SIC), ⌀ 100 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 575062 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 22 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,6 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Prosazené
Široký lem L3 20 mm
Výška lemu H1 22 mm
Průměr kartáče D1 100 mm
S drážkou ano
Přistavení min. 0,3 mm
Přistavení max. 1 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Upínací trn pro frézovací hlavy
Posuv min. 800 mm/min
Posuv max. 3 000 mm/min
Otáčky max. 4 500 min-1
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Zrnitost 120
Stupeň jemnosti střední
Typické použití Jemné broušení; Odstraňování otřepů
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575062 120
EAN / GTIN 4045197977809
Číslo výrobce 575062 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kulaté kartáče s velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení) pevně zalitými v plastovém talíři. Vysoká tvarová stabilita díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost. Nylonové štětiny s velmi vysokým podílem zrna karbidu křemíku pro univerzální použití.
S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.
  • Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňovanému brusnému zrnu.
  • Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.
  • Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.
  • Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Na CNC obráběcích centrech a při použití robotů, především v mokrém brusu s chladicím mazacím prostředkem. Pro obrábění bočních a vnitřních ploch: přesné odjehlování (např. závitů), zaoblování hran, jemné opracování po frézování, dokončování povrchů.

Poznámka:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.