{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Grain | 120 | |
Degré de finesse | moyen | |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 20 mm | |
Longueur de travail L3 | 22 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 avec rainure mm | |
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) inséré | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Vitesse de rotation recommandée | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 4 500 min-1 | |
Avance | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Approche | 0,3 (fin) – 1,0 (grossier) mm | |
Machine motrice | Centres d'usinage CNC; robots | |
Support | Mandrins porte-fraises | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 575062 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977809 |