Supporto diamantato in astuccio di pelle D46

Codice art.: 559000 D46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza media / grossa
Lunghezza 150 mm
Larghezza 52 mm
Altezza 16 mm
Imballaggio Astuccio in legno
Tipo di prodotto Pietra a coltello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 559000 D46
EAN / GTIN 2050001025401

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento diamantato distribuito uniformemente, legato mediante uno strato di nichel. Durata quasi infinita!

Uso:

Per ravvivare e affilare utensili per la lavorazione delmetallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.
Non per limatura.
Pietra a coltello diamantata con ampio rivestimento abrasivo in astuccio di legno.
Per ravvivatura.

Nota:

Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.