Lima finissima Degussit® in ceramica ossidata 50X1 mm

Codice art.: 558910 50X1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.95 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  4.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Degussit®
Materiale abrasivo Ceramica e ossido di alluminio
Forma quadra
Larghezza 1 mm
Lunghezza 50 mm
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558910 50X1
EAN / GTIN 4045197407122
Codice del produttore 901-41400-0

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un’eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell’industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.