Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A 80

Codice art.: 558440 80
(CHF 4.59 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.80 / Articolo
    (CHF 4.59 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF  2.30 / Articolo
    (CHF 3.77 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’340 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 947A
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 610 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558440 80
EAN / GTIN 4046719880768
Codice del produttore 7100026755

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript