Sada kotoučů s brusným rounem, 3-dílná (A), pro čištění a matování hrubá, ⌀ kotouče: 200mm

Artiklové číslo: 555760 200
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 523,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 3 ks
Tvar kulatá
Průměr 200 mm
Šířka brusiva 25 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Průměr otvoru H 20 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo plast
Řada Unipol®
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Porovnání zrnitosti min. 100
Porovnání zrnitosti max. 100
vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Mosaz; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555760 200
EAN / GTIN 4013349627940
Číslo výrobce L065681602
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Popis

Provedení:

Kroužky brusného rouna Unipol® jsou ovinuté kolem kovového jádra; obsah sady vždy tři kroužky.

Použití:

Kroužky z brusného rouna mohou být upevněny v libovolném počtu a šířce.
Vhodné pro veškeré kovy (INOX, ocel, hliník, mosaz), plasty, dřevo a keramiku. Hrubé a agresivní brusné rouno (zrno zhruba 100) pro odstraňování vzdušné koroze a povrchových nečistot. Ke zdrsňování starých nátěrů, laků, plastů a gumových částí, k satinování dekorativních kovových povrchů (hloubka drsnosti Rt cca 3,5 − 4 µm).

Poznámka:

Upínací trny pro kroužky s brusným rounem viz č. 555785.