• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Disco abrasivo (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grana: 40

Codice art.: 554032 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 4.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 3.60 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 19.100 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554032 40
EAN / GTIN 4045197966728
Codice del produttore 554032 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle con struttura piatta e compatta per lavorazione di punti di saldatura e per lavori di sbavatura.
I mini dischi abrasivi con lamelle di tela a ventaglio hanno una durata maggiore, una capacità di abrasione più flessibile e una micrografia di rettifica più uniforme (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.
Il sistema di cambio rapido con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573511 e seguenti.