Dischi abrasivi per finitura 100

Codice art.: 553966 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.80 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto in nylon
⌀ Disco 76,2 mm
Esecuzione A coarse
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553966 100
EAN / GTIN 4062406300784

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto in nylon potente e universale.

Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.