{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 1,9 mm | |
Classe di tolleranza | 2 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481070 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197210401 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2 1,9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 49.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 27.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione nominale | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | ||
Classe di tolleranza | 2 | 0 | 1 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |