Flessometro ad alta resistenza 7 m

Codice art.: 462300 7
(CHF 3.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 118.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
183 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 7 m
Larghezza del nastro 25 mm
Lunghezza corpo 77 mm
Larghezza corpo 34 mm
Altezza corpo 73 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla resistente in acciaio di alta qualità.
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
    Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello