Tračni metar na namotavanje vrlo čvrst 7 m

Artikl br.: 462300 7
(3,71 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 79,29 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 7 m
Širina trake 25 mm
Duljina kućišta 77 mm
Širina kućišta 34 mm
Visina kućišta 73 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Opis

Izvedba:

  • Mjerna traka s posebno velikom stabilnošću pri savijanju.
  • Plastično kućište otporno na udarac s hvataljkom koju se može skinuti.
  • Automatsko namotavanje i zaustavljanje trake.
  • Prigušnik udarca smanjuje opterećenje pri namotavanju.
  • Pomična klizna krajnja kukica.
  • Mjerna traka tiskana je crnom / crvenom bojom na žutoj podlozi i prevučena akrilnim slojem za postizanje velike otpornosti na abraziju.
  • Opruga od visokokvalitetnog čelika dugog roka trajanja.
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
    duljina trake (m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu