• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mètre-ruban très robuste, Longueur ruban: 7m

Réf.: 462300 7
Prix par 1 unité (3,60 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 162,00 € /pcs.
  • 79,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rollbandmaß extra stabil
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure max. 7 m
Largeur du ruban 25 mm
Couleur du ruban Jaune
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 77 mm
Largeur boîtier/cadre 34 mm
Hauteur boîtier/cadre 73 mm
Matériau Acier.
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065
Réf. fabricant H5P70MYYB
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban jaune, imprimé noir /rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.