Paire de vés doubles avec étrier inoxydable 75X55 mm

Réf.: 447020 75X55
Fixer le prix 2 Unité (CHF 231,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Toutes les pièces: trempé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ arbre 5 mm - 50 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 75 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 55 mm
Poids par unité 1,4 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 447020 75X55
EAN / GTIN 4045197205063

Description

Exécution:

Exécution de précision, tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm. Vés en acier trempé, finement rectifiés par paire. Différentes profondeurs de vés; 2 surfaces d’appui. Robuste étrier de serrage avec bouton étoilé pour le serrage de pièces.
En acier inoxydable.