{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 12,5 mm | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Forza di misura | ≤ 0,9 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59 mm | |
Spessore della cassa | 36,4 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434064 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368586595 | |
Codice del produttore | 543-400B |