Il existe une alternative à ce produit

Comparateur absolu lecture 0,01 mm 12,5 mm

Réf.: 434064 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
  • CHF 47.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 36,4 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434064 12,5
EAN / GTIN 4946368586595
Réf. fabricant 543-400B

Description

Exécution:

Affichage du point zéro à n’importe quelle position, p. ex. pour les mesures de tolérance. Commutation du sens de mesure. 20000 h d’utilisation continue sur pile.
Touche de préréglage et de tolérance pour la présélection des valeurs de réglage ou des champs de tolérance. Possibilité de basculer l’affichage entre les chiffres et les grands symboles bien lisibles pour l’affichage des tolérances.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange