Comparatore di precisione antiurto 1/44,5 mm

Codice art.: 433407 1/44,5
Sconto
304.50 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 1 mm
Risoluzione 1/1000 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,2 mm
Quadrante orientabile si
Forza di misura 0,8 N - 1,2 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
Materiale corpo Ottone
⌀ Alloggiamento 44,5 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 433407 1/44,5
EAN / GTIN 7630041151831

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile. Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Esecuzione di alta precisione. Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre preziose. Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori