{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 1 mm | |
Risoluzione | 1/1000 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,2 mm | |
Quadrante orientabile | si | |
Forza di misura | 1,12 N - 1,68 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale corpo | Ottone | |
⌀ Alloggiamento | 61,5 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 433407 1/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151848 |