Prolunga per micrometri per interni 2/76

Codice art.: 428510 2/76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione Dim. 10-12,5 mm
Lunghezza 76 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428510 2/76
EAN / GTIN 2050001049391

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga da avvitare tra la testina di misura e l’unità di visualizzazione.

Per:

Micrometri per interni n. art. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.