Blocco a lamelle (singolo, non magnetico) 9

Codice art.: 380820 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 100 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 41 mm
Esecuzione piana
Direzione poli trasversale
Peso 2,1 kg
Tipo di prodotto Blocco a lamelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380820 9
EAN / GTIN 4045197311047
Codice del produttore 248.60-100X70X41-QE

Descrizione

Esecuzione:

  • Raccordo in ottone-acciaio.
  • Rastremazione longitudinale e trasversale dei poli. Piana o a prisma.
  • Lamelle in ottone da 1 mm / in acciaio da 3 mm, incollate senza tirante.
  • Blocchi lamelle non magnetici.
  • Tolleranza altezza ± 0,5 mm.

Uso:

  • Utilizzabili per la lavorazione di pezzi irregolari solo insieme alle piattaforme magnetiche.
  • Nei blocchi è possibile inserire qualsiasi tipo di profilatura.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello