Piede angolare stabile 5

Codice art.: 376730 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Lunghezza gradino b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Tipo di prodotto Piede angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Codice del produttore 94052

Descrizione

Uso:

  • Campo di impiego più ampio grazie alla maggiore altezza di serraggio.
  • Fissaggio mediante 4 viti.

Per:

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione n. art. 376700; 376710.