{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Vinkelfod | |
| Højde i alt | 37 mm | |
| Bredde i alt | 70 mm | |
| Dybde, i alt | 60 mm | |
| Diameter, hul | 9 mm | |
| Højde, hul | 24 mm | |
| Højde, langhul | 32 mm | |
| Afstand mellem langhuller, vandret | 60 mm | |
| Afstand mellem langhuller, indvendigt, lodret | 45 mm | |
| Afstand mellem langhul og yderkant, øverst | 22 mm | |
| Afstand mellem langhul og yderkant, nederst | 17 mm | |
| Tykkelse materiale | 8 mm |
| Artikelnummer | 376730 5 | |
| EAN/GTIN | 4020772094058 | |
| Producentnummer | 94052 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |