• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tavolo per presetting, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 354767 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 840
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza banco da lavoro 840 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Altezza 840 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Codice del produttore 354767 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio saldata con piano di lavoro in Eluplan grigio scuro, bordo in grafite spesso 3 mm. Incluso sistema di chiusura GARANT.

Per:

Strumento di presetting n. art. 354760 e 355010.

Verniciatura:

Corpo RAL 7035 grigio luce, cassetti RAL 7016 grigio antracite.

Nota:

La modifica del colore dovuta ai raggi solari o alla luce artificiale non costituisce motivo di reclamo.