{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | F | |
Per cono Morse-codolo | 1 | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Giunto di ⌀ d2 | 68 mm | |
d3 | 12,065 mm | |
l1 | 27 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319741 1 | |
EAN / GTIN | 4062406423094 |