{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | F | |
za Morse konus drške | 1 | |
VDI veličina | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
⌀ vijenca d2 | 68 mm | |
d3 | 12,065 mm | |
l1 | 27 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319741 1 | |
EAN / GTIN | 4062406423094 |