{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | F | |
för morsekonans skaft | 1 | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
h1 | 28 mm | |
h2 | 30 mm | |
Kragdiameter d2 | 68 mm | |
d3 | 12,065 mm | |
l1 | 27 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319741 1 | |
EAN / GTIN | 4062406423094 |