Portautensili per troncatura Eco sopratesta con adduzione interna del lubrorefrigerante 25 mm

Codice art.: 319133 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 25 mm
Per altezza lama 26 mm
L1 36 mm
L2 60 mm
Altezza H1 47 mm
Altezza H2 29 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 25
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319133 25
EAN / GTIN 4045197717238

Descrizione

Esecuzione:

  • Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente − indipendentemente dalla profondità cave.
  • La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.
  • Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.
  • Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello