Portautensile radiale 25 mm

Codice art.: 318818 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 25 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
B 40 mm
⌀ Esterno D 102 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318818 25
EAN / GTIN 2050001672681
Codice del produttore HA6.V25.N11.090

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.