Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna 315

Codice art.: 315200 315
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 127.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza L 130 mm
Larghezza B 34 mm
Altezza H 79,5 mm
Per codice a colori Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 315200 315
EAN / GTIN 4019208038360
Codice del produttore 110016

Descrizione

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.
  • I morsettiacquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
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
    Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello