{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 34 mm | |
| Altura de mordazas H | 79,5 mm | |
| Long. de mord. L | 130 mm | |
| Para diámetro de plato para torno | 315 mm | |
| Superficie de apriete | forma estriada | |
| Función | fijo/a | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno | |
| Material | acero | |
| Superficie | templado | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 315200 315 | |
| EAN / GTIN | 4019208038360 | |
| Número del fabricante | 110016 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |