Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 11 mm

Codice art.: 309448 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 11 mm
Adattatore ET 32
Norma Norma interna
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 42,5 mm
Compensazione assiale 0,1 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,5 mm
Compensazione radiale R, alesatura 0,1 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309448 11
EAN / GTIN 4045197783165

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.
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
    ⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello