Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Número de artículo: 309448 11
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Asiento ET 32
Diámetro de sujeción D1 11 mm
Diámetro exterior D 33 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 42,5 mm
Norma norma de fábrica
Superficie material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial sí
Compensación axial 0,1 mm
Con compensación radial sí
Compensación radial (escariado) R 0,1 mm
Compensación radial (mecanizado de roscas) R 0,5 mm
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309448 11
EAN / GTIN 4045197783165
Número del fabricante 309448 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.