{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben | |
| Porte-outils | ET 32 | |
| Diamètre de serrage D1 | 11 mm | |
| Diamètre extérieur D | 33 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 42,5 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | oui | |
| Compensation axiale | 0,1 mm | |
| Avec compensation radiale | oui | |
| Compensation radiale (alésage) R | 0,1 mm | |
| Compensation radiale (usinage des filets) R | 0,5 mm | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309448 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197783165 | |
| Réf. fabricant | 309448 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |