{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32AD | |
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 90 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP | ≤ 6 µm | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP | ≤ 3 µm | |
Precisione di concentricità radiale della pinza ER con mandrino a pinza HDC | ≤ 6 µm | |
Precisione di concentricità radiale della pinza HP con mandrino a pinza HDC | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 53 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302896 32AD | |
EAN / GTIN | 2050002068759 | |
Codice del produttore | 46446300905 |