• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ, destro, ⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX: 150-500mm

Codice art.: 274204 150-500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo / intaglio DAXN-DAXX (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGRIP
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 32 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Altezza di funzionamento h1 24,8 mm
Altezza codolo h5 32 mm
Sporgenza totale 32 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Denominazione originale prodotto TNFFH 150R-4IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Codice del produttore 2302416

Descrizione

Esecuzione:

Con due sedi degli inserti.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Inserti n. art. 274422 – 274226.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279952 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati