• Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare 150-500 mm

Article no.: 274204 150-500
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 4 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 32 mm
totallängd L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,8 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 32 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning TNFFH 150R-4IQ
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274204 150-500
EAN / GTIN 7291075310658
Manufacturer number 2302416

Beskrivelse

Utförande:

Med två plåtsäten.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar