{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANGRIP | |
Larghezza gola w | 5 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9,7 mm | |
Altezza di funzionamento h1 | 24,8 mm | |
Altezza codolo h5 | 32 mm | |
Sporgenza totale | 35 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | TNFFA 100R-5IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274202 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075311099 | |
Codice del produttore | 2302602 |