TANGGRIP TNFFA-IQ držač za aksijalno tokarenje pojačan 100-180 mm

Artikl br.: 274202 100-180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANG-GRIP
Širina utora w 5 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 35 mm
Ukupna duljina L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Funkcijska visina h1 24,8 mm
za širinu drške h5 32 mm
Duljina izboja 35 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača TNFFA 100R-5IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274202 100-180
EAN / GTIN 7291075311099
Broj proizvođača 2302602

Opis

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu