{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | “5 en 1” | |
⌀ nom. D | 10 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Tolérance ⌀ alésage D | 0/+0,22 mm | |
Longueur de col LA | 28 mm | |
Long. queue Ls | 42 mm | |
Long. utile L1 | 22,5 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Plaquettes 268472 − 268496 | WCHX 05T1.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 31 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268468 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470218 |