• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Barra alesatrice per utensile per barenatura

Codice art.: 237640
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto CC..0602..
Lunghezza L 85 mm
Lunghezza 1 115 mm
⌀ Campo 29,75 mm - 48,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Codice del produttore 237640
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

⌀ codolo 16 mm. Con passaggio interno del lubrorefrigerante.
L = lunghezza di alesatura massima.