Fresa per spallamenti a 90° MEV 32/2L mm

Codice art.: 226400 32/2L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Sporgenza totale L1 65 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 200 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 59 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 0,44 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 26,25 mm
Inserto adatto TOMT060508
Vite inserto 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226400 32/2L
EAN / GTIN 4960664914210
Codice del produttore THN08495

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello