{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 12045 | |
Modello | UNI | |
Tipo | HB7525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Spessore inserti | 4,5 mm | |
Per larghezza fessura ap | 8 mm | |
Larghezza smusso | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218601 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197656476 |