• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portalama codolo Weldon, Modello: 11/18

Codice art.: 218205 11/18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
⌀ Collare d1 18,8 mm
Lunghezza collare L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 97 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Vite di serraggio 219835 (SW3; 10,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218205 11/18
EAN / GTIN 2050001737274
Codice del produttore 163701
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. Interfaccia Quadrogon per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati