• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto per incisione, HU7805, Modello: ALU

Codice art.: 217215 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 48.05 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 40.00 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Alluminio
Materiale da taglio HM
Tipo HU7805
Angolo di affilatura 60 grado
Raggio Re 0,08 mm
Lunghezza gradino b 0,4 mm
tmax. 2 mm
wmax. 2,71 mm
Avanzamento f 0,005 - 0,03 mm
Tipo di prodotto Inserto per incisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153
Codice del produttore 217215 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
100
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Download & documenti

Prodotti correlati