{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Clase | HU7805 | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Profundidad de penetración máx. tmax | 2 mm | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU7805 | |
| Tipo de producto | Placa grabada | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 217215 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197762153 | |
| Número del fabricante | 217215 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |