• A surcharge was added to this item price.

Plaquette pour gravure, HU7805, Type: ALU

Réf.: 217215 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    49,12 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    40,93 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profondeur de gorge max. tmax 2 mm
Angle de pointe 60 degré
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
type de produit plaquette pour gravure
Nombre de lèvres 4 pc.
Pour matériau Aluminium
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153
Réf. fabricant 217215 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air