{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ di svasatura D | 24 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ Minimo dmin | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 72 mm | |
L2 | 57 mm | |
L3 | 50 mm | |
⌀ Giunto D1 | 25 mm | |
Misura programmata e | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 122 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Esecuzione del codolo | Whistle Notch | |
Inserto adatto | 260142 | |
Vite inserto | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217180 24 | |
EAN / GTIN | 4045197196927 |