{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,15×D per contornatura; 0,1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 60 HRC | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC | 0,025 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202979 8 | |
EAN / GTIN | 4062406245184 |