• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono, TiAlN, Per maschi a filettare: M12

Codice art.: 149830 M12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per maschi a filettare Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per maschi a filettare M12
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 35 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Distruggimaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149830 M12
EAN / GTIN 4045197504722
Codice del produttore 149830 M12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
10
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico stabile, con esagono per l’alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

Uso:

Per togliere maschi spezzati. Serraggio stabile necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

Nota:

vc per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.
Indossare occhiali protettivi.