Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono M6

Codice art.: 149830 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per maschi a filettare M6
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 23 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Distruggimaschi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149830 M6
EAN / GTIN 4045197326935

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
10
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico stabile, con esagono per l’alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

Uso:

Per togliere maschi spezzati. Serraggio stabile necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

Nota:

vc per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.
Indossare occhiali protettivi.
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
    Per maschi a filettare Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello